TSUBAKI KETTING RS24B-1 LAMBDA/NEP

Lambda N.E.P. Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 NEPTUNE RP (P=1-1/2 )
Rubix:01270530
Fabrikant:84102400000-M
EAN:8718472789447
TSUBAKI KETTING RS24B-1 LAMBDA/NEP

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Kettingbs lambda n.e.p. (neptune) rollenkette – einfach
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS24B-1 LAMBDA/NEP


BS Lambda N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Kettingbs lambda n.e.p. (neptune) rollenkette – einfach
Diameter rol25,4 mm
Interne breedte min.25,4 mm
Penlengte61,7 mm
Kettingspen diameter14,63 mm
Gewicht7,45 kg
Plaathoogte33,4 mm
Plaatdickte6 mm
NormISO 606 (B)
Breukkracht min.160 kN
Serielambda n.e.p. (neptune)
Aantal rijen1
€ 735,25 excl. BTW
/ meter
€ 889,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen