Referenties
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 NEPTUNE (P=1'')
Rubix:01260918
Fabrikant:84101620000-M5
EAN:8718472789331

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | bs lambda neptune™ rollenketten (lambda n.e.p.), duplex |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS16B-2 LAMBDA/NEP
BS Lambda N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | bs lambda neptune™ rollenketten (lambda n.e.p.), duplex |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Penlengte | 33,55 mm |
| Kettingspen diameter | 8,28 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Plaathoogte | 21 mm |
| Plaatdickte | 3,2 mm |
| Norm | ISO 606; DIN 8187 |
| Breukkracht min. | 106 kN |
| Serie | lambda n.e.p. / neptune™ |
| Aantal rijen | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.253,55 excl. BTW
/ 5 meters
€ 3.936,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen