TSUBAKI KETTING RF08B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=11,8MM

Transportketting RF08B1, met rechte zijplaten, plaathoogte 11.8mm

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF08B 1 RP (P=1/2'') H=11.8mm
Rubix:01260798
Fabrikant:4110080000-M5
EAN:8718472172249
TSUBAKI KETTING RF08B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=11,8MM

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF08B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=11,8MM


Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht3700 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Ketting lengte5000 mm
Gewicht3,7 kg
€ 186,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 226,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen