RENOLD KETTING 24B-2 SYNERGY

Synergy

Zie technische informatie

Referenties

Renold:GY24B2X10FT
Rubix:01030191
EAN:0673766000418
RENOLD KETTING 24B-2 SYNERGY

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Ketting24b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 24B-2 SYNERGY


Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.

Sterke punten

• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Logistiek gewicht44,849 g
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Ketting24b-2
Diameter rol25,4 mm
Interne breedte min.25,4 mm
Ketting lengte3048 m
Penlengte101,3 mm
Kettingspen diameter14,63 mm
Plaattyperond
Plaathoogte33,4 mm
Plaatdickte6,1 mm
Breukkracht min.2800 kN
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151190
€ 3.271,13 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 3.958,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen