MECALINE KETTING 05B-1 RVS
Simplex rollenketting RVS (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:883802
Mecaline:05B1SS-MTR
Rubix:A0062238
Fabrikant:886809
EAN:3660338401961

Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 05B-1 RVS
Simplex RVS rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 8 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 05B1
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 05b-1 |
| Diameter rol | 5 mm |
| Interne breedte min. | 3 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 8,7 mm |
| Kettingspen diameter | 2,31 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 7,1 mm |
| Plaatdickte | 1 mm |
| Breukkracht min. | 5 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,95 excl. BTW
/ 5 meters
€ 222,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden