TSUBAKI KETTING RF06B-2 RVS

BS SS Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF06B SS 2 RP (P=3/8'')
Rubix:01270028
Fabrikant:0231062000-M
TSUBAKI KETTING RF06B-2 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Ketting06b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-2 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Ketting06b-2
Diameter rol6,35 mm
Interne breedte min.5,72 mm
Penlengte28,85 mm
Kettingspen diameter3,28 mm
Gewicht0,75 kg
Plaattypeplat
Plaathoogte8,2 mm
Plaatdickte1,3 mm
NormBS SS
Breukkracht min.17 kN
Seriebs ss
Aantal rijen2
€ 1.789,40 excl. BTW
/ 5 meters
€ 2.165,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen