MECALINE KETTING 32B-2
Duplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:883796
Mecaline:32B2-MTR
Rubix:A0062236
Fabrikant:886811
EAN:3660338401985


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 32b-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 32B-2
Duplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 50,88 DOUBLE - MTR 32B2
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 32b-2 |
| Diameter rol | 29,21 mm |
| Interne breedte min. | 30,99 mm |
| Ketting lengte | 2500 m |
| Penlengte | 128,5 mm |
| Kettingspen diameter | 17,81 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 42,3 mm |
| Plaatdickte | 7,1 mm |
| Breukkracht min. | 450 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,60 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 502,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden