TSUBAKI KETTING RS12B-1

BS GT4 Winner Standaard Rollenketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Winner RS12B 1 (P=3/4'') (RP)
Rubix:01260008
Fabrikant:72710120001-M
EAN:8718472229332
TSUBAKI KETTING RS12B-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS12B-1


Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B* in simplex-, duplex- en triplex uitvoering. De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen: - De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten. Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B. - Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel - Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting tot de maximale kW specificatie belast worden. - De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting. *RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Diameter rol12,07 mm
Interne breedte min.11,68 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Gewicht1252 kg
Plaathoogte14,7 mm
Breukkracht min.31 kN
€ 178,75 excl. BTW
/ 5 meters
€ 216,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden