MECALINE KETTING 20B-3

Triplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:883775
Mecaline:20B3-MTR
Rubix:A0062229
Fabrikant:886818
EAN:3660338402050
MECALINE KETTING 20B-3

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Ketting20b-3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 20B-3


Triplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 31,71 TRIPLE - MTR 20B3

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2.50
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Ketting20b-3
Diameter rol19,05 mm
Interne breedte min.19,56 mm
Ketting lengte2500 m
Penlengte116,9 mm
Kettingspen diameter10,19 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte26 mm
Plaatdickte4,5 mm
Breukkracht min.250 kN
€ 229,33 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 277,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden