RENOLD KETTING 12B-2 SYNO (DS=3,05M)
12B-1 enkele Syno rolketting, 10ft, in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:12B2SNX10FT
Rubix:01030294
EAN:0673766032297




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 12B-2 SYNO (DS=3,05M)
Voor gebruik in hygiënegevoelige toepassingen of situaties waarin verontreiniging door smeermiddel moet worden vermeden, vertoont de Renold Syno vernikkelde ketting alle kenmerken die u van een ketting verlangt. Met een door de voedingsindustrie goedgekeurd smeermiddel in de gesinterde bus, hoeft deze ketting in bijna alle gevallen niet opnieuw gesmeerd te worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,53 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 3048 mm |
| Penlengte | 43,1 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 16 mm |
| Plaatdickte | 2,42 mm |
| Breukkracht min. | 57,8 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 840,68 excl. BTW
/ doos
€ 1.017,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen