Referenties
Renold:SD32B2X2500
Rubix:01030956
EAN:0673766702800



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 32b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 32B-2 SD
Voordelige kettingen: SD-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52,125 g |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 32b-2 |
| Diameter rol | 29,21 mm |
| Interne breedte min. | 30,99 mm |
| Ketting lengte | 2500 mm |
| Penlengte | 124,6 mm |
| Kettingspen diameter | 17,81 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 42,1 mm |
| Plaatdickte | 7,1 mm |
| Breukkracht min. | 450 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 755,70 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 914,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen