RENOLD KETTING 10B-2 SD MET RECHTE ZIJPLATEN (DS=5M)
SD 10B-2 dubbele rolketting met rechte zijkanten, 5 m, in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD10B2GFX5M
Rubix:01030479



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 10B-2 SD MET RECHTE ZIJPLATEN (DS=5M)
Als u op zoek bent naar een goed, kwalitatief hoogstaand product van een betrouwbare leverancier voor kettingen voor "standaardtoepassingen", dan is Renold SD, de nieuwe benchmark in de categorie kosteneffectieve kettingen, zeker het overwegen waard.
Renold-rollenketting - dubbel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,7 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 36,2 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 14,7 mm |
| Plaatdickte | 1,65 mm |
| Breukkracht min. | 44,5 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,49 excl. BTW
/ doos
€ 195,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen