TSUBAKI KETTING RS12B-2 LAMBDA/NEP

BS Lambda Neptune Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 NEPTUNE (P=3/4'')
Rubix:01260888
Fabrikant:84101220000-M5
EAN:8718472789171
TSUBAKI KETTING RS12B-2 LAMBDA/NEP

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Ketting12b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS12B-2 LAMBDA/NEP


BS Lambda Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.

Sterke punten

•RF06B-NEP chain has flat-shaped link plates
Connecting links are clip type
Double stake riveting is applied to all other sizes single-strand chain
When a single pitch offset link is used, calculate a 35% reduction of the fatigue strength

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Ketting12b-2
Ketting lengte5000 mm
Penlengte45,9 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Gewicht12 kg
Plaathoogte16,1 mm
Plaatdickte1,8 mm
€ 1.804,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 2.183,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen