MECALINE KETTING 16B-2 RVS

Duplex rollenketting RVS (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:883817
Mecaline:16B2SS-MTR
Rubix:A0062243
Fabrikant:886804
EAN:3660338401916
MECALINE KETTING 16B-2 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Ketting16b-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 16B-2 RVS


Duplex RVS rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 25,4 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 16B2

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Ketting16b-2
Diameter rol15,88 mm
Interne breedte min.17,02 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte68,6 mm
Kettingspen diameter8,28 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte20,9 mm
Plaatdickte3,24 mm
Breukkracht min.63,6 kN
€ 925,55 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.119,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden