Referenties
Renold:12B2X10FT
Rubix:01030616
EAN:0673766007066

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12-b2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 12B-2 BLUE
Renolds unieke controle over het pen/buscontact zorgt ervoor dat de levensduur langer is dan bij andere merken. Er is dus weinig initiële afstelling van de ketting nodig.
Renold rollenkettingen zijn zeer vermoeiingsbestendig, waardoor ze tot vier keer langer meegaan dan kettingen van andere toonaangevende concurrenten. De breukbelasting overtreft de minimumeisen van de internationale normen.
Sterke punten
- Massieve rol, massieve bus
- Eindverzachte pennen voor eenvoudige demontage
- Hoge taille plaatvorm
- Ongeëvenaarde nauwkeurigheid van onderdelen
- Betrouwbaarheid, reputatie en prestaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12-b2 |
| Ketting lengte | 3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,23 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 383,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden