MECALINE KETTING 12B-1 RECHTE ZIJPLAAT 16,2MM
BS rechte ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:884368
Mecaline:C12B1SPL-MTR
Rubix:A0062212
Fabrikant:886835
EAN:3660338402227


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 12B-1 RECHTE ZIJPLAAT 16,2MM
Onze kettingen voldoen aan de Europese norm (DIN 8187 - ISO 606) die de dimensionale kenmerken beschrijft. Ze zijn ontwikkeld voor de meest voorkomende vereisten. Deze kettingen zijn gemaakt van koolstofstaal (behalve de roestvrijstalen kettingen). De platen zijn in de kern behandeld (42 tot 46 HRC), de pennen zijn gecarbonitrideerd.
Straight sided chain 12B (19.05mm) Simplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketting en tandkransen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Penlengte | 23,4 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 16 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 28,9 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,65 excl. BTW
/ 5 meters
€ 62,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden