Referenties
Renold:SD16B1X5M
Rubix:01039634
EAN:0673766702671



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 16B-1 SD
Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.
Sterke punten
• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,5 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 36 mm |
| Kettingspen diameter | 8,28 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 21,05 mm |
| Plaatdickte | 4 mm |
| Breukkracht min. | 60 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,50 excl. BTW
/ 5 meters
€ 229,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen