RENOLD KETTING 06B-1 SYNO (DS=3,05M)
06B-1 Enkele rollenketting 10FT in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:06B1SNX10FT
Rubix:A0419973
EAN:0673766032198



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 06B-1 SYNO (DS=3,05M)
Onderhoudsarme kettingen: Syno-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,22 g |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 3048 mm |
| Penlengte | 12,5 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Plaatdickte | 1,29 mm |
| Breukkracht min. | 8,9 kN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,25 excl. BTW
/ doos
€ 346,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen