TSUBAKI KETTING RF06B-2 NP
RF06B-NP-2 Tsubaki BS ketting voor corrosieve omgeving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RF06B NP 2 RP (P=3/8'')
Rubix:01260752
Fabrikant:0232062000-M5
EAN:8718472017564

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-2 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3775 g |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Gewicht | 3775 kg |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,80 excl. BTW
/ 5 meters
€ 514,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen