MECALINE KETTING 06B-3
Triplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:875362
Mecaline:06B3-MTR
Rubix:A0062257
Fabrikant:886790
EAN:3660338401770


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 06b-3 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 06B-3
Triplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 9,52 TRIPLE - MTR 06B3
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 06b-3 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 34 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Plaatdickte | 1 mm |
| Breukkracht min. | 24,9 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,65 excl. BTW
/ 5 meters
€ 96,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden