RENOLD KETTING 08B-1 SYNERGY (DS=3,05M)
Synergy 08B-1 Enkele rollenketting 10FT in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:GY08B1X10FT
Rubix:01030009
EAN:0673766000043



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 08B-1 SYNERGY (DS=3,05M)
High Performance-kettingen: Synergy-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,164 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Interne breedte min. | 7,75 mm |
| Ketting lengte | 3048 mm |
| Penlengte | 16,5 mm |
| Kettingspen diameter | 4,45 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 11,7 mm |
| Plaatdickte | 1,55 mm |
| Breukkracht min. | 17,8 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,11 excl. BTW
/ doos
€ 249,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen