TSUBAKI KETTING RF12B-1 RECHTE ZIJPLAAT
Tsubaki transportketting met rechte zijplaten RF12B-1
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF12B 1 RP (P=3/4'') H=16.1 MM
Rubix:01260870
Fabrikant:0272120001-M5
EAN:8718472021677

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF12B-1 RECHTE ZIJPLAAT
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6485 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Gewicht | 6485 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,95 excl. BTW
/ 5 meters
€ 313,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen