TSUBAKI KETTING RF10B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=14,7MM ( ST=5M )

Transportketting RF10B2, met rechte zijplaten, plaathoogte 14.7mm

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF10B 2 RP (P=5/8'') H=14.7mm
Rubix:01269012
Fabrikant:4110102000-M5
EAN:8718472172409
TSUBAKI KETTING RF10B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=14,7MM ( ST=5M )

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Ketting10b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF10B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=14,7MM ( ST=5M )


Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10025 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Ketting10b-2
Ketting lengte5000 mm
Gewicht10025 kg
€ 486,56 excl. BTW
/ stuk
€ 588,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden