TSUBAKI KETTING RS10B-1 X-LAMBDA
RS10B-LMDX-1 Tsubaki BS X-LAMBDA zelfsmerende rollenketting
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS10B X LAMBDA 1 RP (P=5/8")
Rubix:01260852
Fabrikant:4002100000-M5
EAN:8718472168037

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS10B-1 X-LAMBDA
De introductie van BS X-LAMBDA kettingen betekende een enorme sprong voorwaarts in de aandrijftechniek. De basisonderdelen van de BS LAMBDA ketting (de speciale gecoate pen en de met olie geïmpregneerde gesinterde bus) zijn aangevuld met een speciale vilten afdichting (octrooi aangevraagd) tussen de platen van de binnen- en buitenschakel die er voor zorgt dat de smering in de ketting blijft en vuil en schurende middelen niet kunnen binnendringen.Dankzij deze ontwikkeling zijn de prestaties van BS LAMBDA kettingen met de BS X-LAMBDA aanzienlijk verbeterd. Wanneer uw toepassing schoon moet zijn, wanneer machines en materialen niet in contact mogen komen met olie of wanneer smering lastig is, kunnen BS X-LAMBDA kettingen de levensduur van uw systemen aanzienlijk verlengen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 845,30 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.022,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen