Referenties
Renold:GY06B3X25FT
Rubix:01030201
EAN:0673766000609



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 06b-3 |
Productdetails : RENOLD KETTING 06B-3 SYNERGY ( DS=7,62M)
High Performance-kettingen: Synergy-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 7.62 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,31 g |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 06b-3 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 7620 m |
| Penlengte | 33,3 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Plaatdickte | 1,29 mm |
| Breukkracht min. | 24,9 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.688,13 excl. BTW
/ 7,62 meters
€ 2.042,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen