RENOLD TRANSMISSIEKETTING SIMPLEX ISO12B STANDAARD (RO=50M)
SD 12B-2 tweerijige rolketting 50M op haspel
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD12B2R50M
Rubix:A0925168



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Productdetails : RENOLD TRANSMISSIEKETTING SIMPLEX ISO12B STANDAARD (RO=50M)
Als u op zoek bent naar een product van goede kwaliteit van een betrouwbare leverancier voor kettingen voor 'Standard Duty'-toepassingen, moet u Renold SD overwegen, de nieuwe maatstaf in de voordelige kettingcategorie.
Betaalbare kettingen: SD rolketting op haspel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 50000 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 42,1 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 16,1 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 57,8 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes