Referenties
Tsubaki:RF06B N.E.P.
Rubix:01260738
Fabrikant:4100600000
EAN:8718472533910

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-1 LAMBDA/NEP
BS Neptune™ Chain is een Tsubaki BS-ketting die een speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. De schakelplaten, bussen en lagerpennen zijn voorzien van een speciale tweefasige laag voor maximale bescherming tegen de bedrijfs- of omgevingsomstandigheden. (Veerklemmen zijn van SUS301). Neptune™-rollen hebben een speciale coating die is ontworpen om bestand te zijn tegen corrosieve omstandigheden en het zware dynamische contact tussen rol en tandwiel. Deze ketting is geschikt voor gebruik in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en omgevingen die worden blootgesteld aan zeewater, zure regen en andere ongunstige weersomstandigheden. Deze ketting bevat geen chemisch gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium en kwik, zoals gereguleerd door RoHS√. De kilowattwaarden zijn dezelfde als die van de overeenkomstige BS-ketting met een werktemperatuurbereik. Boven +60 °C is een speciale smering voor hoge temperaturen vereist.
Sterke punten
•RF06B-NEP-ketting heeft platte schakelplaten
Verbindingsschakels zijn van het clip-type
Dubbele klinknagels worden toegepast op alle andere maten enkelstrengskettingen
Wanneer een enkelvoudige offset-schakel wordt gebruikt, moet een vermindering van 35% van de vermoeiingssterkte worden berekend
Verbindingsschakels zijn van het clip-type
Dubbele klinknagels worden toegepast op alle andere maten enkelstrengskettingen
Wanneer een enkelvoudige offset-schakel wordt gebruikt, moet een vermindering van 35% van de vermoeiingssterkte worden berekend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 30500 mm |
| Penlengte | 14,2 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 744,25 excl. BTW
/ 5 meters
€ 900,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen