TSUBAKI KETTING RS10B-3 NP
RS10B-NP-3 Tsubaki BS ketting voor corrosieve omgeving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS10B NP 3 RP (P=5/8'')
Rubix:01260864
Fabrikant:0232103001-M5
EAN:8718472018349

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 10b-3 |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS10B-3 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14000 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 10b-3 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Penlengte | 56 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Plaattype | plat |
| Plaathoogte | 14,7 mm |
| Plaatdickte | 1,5 mm |
| Breukkracht min. | 66,8 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 901,10 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.090,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen