Referenties
Tsubaki:Winner RS40B 3 (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:01260068
Fabrikant:72720403001-M5
EAN:8718472781830

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 63,5 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 40b-3 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS40B-3
Tsubaki ketting rs40b-3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 242750 g |
| Steek van de ketting | 63,5 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 40b-3 |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Gewicht | 246 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.555,20 excl. BTW
/ 5 meters
€ 7.931,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen