Referenties
Renold:SD32B3X2500
Rubix:01030958
EAN:0673766702893



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 32b-3 |
Productdetails : RENOLD KETTING 32B-3 SD
Voordelige kettingen: SD-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78,925 g |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 32b-3 |
| Ketting lengte | 2500 mm |
| Plaattype | rond |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.322,43 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 1.600,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen