MECALINE KETTING 20B-1 HASPEL (L=25 METER)

Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:884970
Mecaline:20B1-25M
Rubix:A0280636
Fabrikant:891096
EAN:3660338437526
MECALINE KETTING 20B-1 HASPEL (L=25 METER)

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 20B-1 HASPEL (L=25 METER)


Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
20B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 25Mtr - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Diameter rol19,05 mm
Interne breedte min.19,56 mm
Ketting lengte25000 m
Penlengte44 mm
Kettingspen diameter10,19 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte26 mm
Plaatdickte4,5 mm
Breukkracht min.95 kN
€ 732,25 excl. BTW
/ 25 meters
€ 886,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen