TSUBAKI KETTING RS12B-2 NP
RS12B-NP-2 Tsubaki BS ketting voor corrosieve omgeving
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS12B NP 2 RP (P=3/4'')
Rubix:01260892
Fabrikant:0232122000-M5
EAN:8718472018578

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS12B-2 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12500 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 46,3 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 61 kN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 735,05 excl. BTW
/ 5 meters
€ 889,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen