Referenties
Renold:GY10B3X25FT
Rubix:01030218



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 10b-3 |
Productdetails : RENOLD KETTING 10B-3 SYNERGY
Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.
Sterke punten
• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 7.62 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,355 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 10b-3 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 7620 mm |
| Penlengte | 52 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 14,6 mm |
| Plaatdickte | 1,55 mm |
| Breukkracht min. | 66,7 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.105,71 excl. BTW
/ 7,62 meters
€ 2.547,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen