Referenties
Tsubaki:RF06B NEPTUNE 2 RP (P=3/8'')
Rubix:01260750
Fabrikant:70235062000-M5
EAN:8718472782707



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-2 NEP
BS Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende
bedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in Neptune™ kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 25,9 mm |
| Kettingspen diameter | 3,27 mm |
| Gewicht | 3833 kg |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Plaatdickte | 1,3 mm |
| Breukkracht min. | 17 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,15 excl. BTW
/ 5 meters
€ 836,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen