TSUBAKI KETTING RS12B-1 NP

BS NP Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS12B NP 1 RP (P=3/4'')
Rubix:01270074
Fabrikant:0232120000-M
EAN:8718472018448
TSUBAKI KETTING RS12B-1 NP

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS12B-1 NP


BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Diameter rol12,07 mm
Interne breedte min.11,68 mm
Penlengte24,8 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Gewicht1,25 kg
Plaathoogte16,1 mm
Plaatdickte1,8 mm
NormISO 606; BS/DIN
Breukkracht min.28,9 kN
Seriebs np
Aantal rijen1
€ 334,10 excl. BTW
/ 5 meters
€ 404,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen