Referenties
Renold:SD12B3X5M
Rubix:01030896
EAN:0673766702848



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 12b-3 |
Productdetails : RENOLD KETTING 12B-3 SD
Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.
Sterke punten
• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,15 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 12b-3 |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Plaattype | rond |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,75 excl. BTW
/ 5 meters
€ 372,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen