TSUBAKI KETTING RF06B-1 LAMBDA

BS Lambda Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF06B LAMBDA 1 RP (P=3/8'')
Rubix:01270116
Fabrikant:74000060005-M
EAN:8718472591699
TSUBAKI KETTING RF06B-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Steek van de ketting9525 mm
Profielsimplex (1)
Ketting06b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting9525 mm
Profielsimplex (1)
Ketting06b-1
Diameter rol6,35 mm
Interne breedte min.5,72 mm
Ketting lengte5 m
Penlengte6,1 mm
Kettingspen diameter3,28 mm
Gewicht0,39 kg
Plaathoogte8,2 mm
Plaatdickte1 mm
Breukkracht min.8,9 kN
€ 544,45 excl. BTW
/ 5 meters
€ 658,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen