RENOLD KETTING 12B-1 RVS (DS=3,05M)

12B-1 Enkelvoudige roestvrijstalen rollenketting 10FT in doos

Zie technische informatie

Referenties

Renold:12B1SSX10FT
Rubix:01030869
EAN:0673766039425
RENOLD KETTING 12B-1 RVS (DS=3,05M)

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 12B-1 RVS (DS=3,05M)


Renold's stainless steel chain is manufactured from high-quality materials. The chains deliver excellent performance in acidic or alkaline environments, in situations where direct contact with food is a factor, where the chain is exposed to water, and in facilities with very high or very low temperatures (-40°C to +400°C), where corrosion resistance is required.
Corrosiebestendige kettingen: roestvrijstalen rollenketting in een doos

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3,719 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Diameter rol12,07 mm
Interne breedte min.11,68 mm
Ketting lengte3048 m
Penlengte21,9 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Plaattyperond
Plaathoogte16 mm
Plaatdickte1,81 mm
Breukkracht min.18,64 kN
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151190
€ 293,32 excl. BTW
/ doos
€ 354,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen