INA EGB 0812 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB0812-E50-Y
Rubix:03190070
Fabrikant:0709669580000
EAN:4012802758214
INA EGB 0812 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 0812 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,86 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte12 mm
Serieegb..-e50
Aangepaste tariefcode84833080
€ 0,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen