Referenties
INA:EGB1015-E40-B-Y
Rubix:03191228
Fabrikant:0705490100000
EAN:4012802756234

Productdetails : INA EGB 1015 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen