INA EGB 12060 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB12060-E40-Y
Rubix:03191026
Fabrikant:0700428880000
EAN:4012802758702
INA EGB 12060 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 12060 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht433 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte60 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 119,68 excl. BTW
/ stuk
€ 144,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen