Referenties
INA:EGB1220-E50-Y
Rubix:03190199
Fabrikant:0702297160000
EAN:4012802760101

Productdetails : INA EGB 1220 E50/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.
Toepassingen
Voor een soepele lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,4 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen