INA EGB 130100 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB130100-E40-Y
Rubix:03191030
Fabrikant:0709507410000
EAN:4012802758450
INA EGB 130100 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 130100 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht768,97 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte100 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 149,09 excl. BTW
/ stuk
€ 180,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen