Referenties
INA:EGB1615-E40-B-Y
Rubix:03191243
Fabrikant:0705226340000
EAN:4012802756135

Productdetails : INA EGB 1615 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,2 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,29 excl. BTW
/ stuk
€ 3,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen