INA EGB 1620 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB1620-E50-Y
Rubix:03191246
Fabrikant:0711944790000
EAN:4012802756975
INA EGB 1620 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 1620 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht5,8 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte20 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen