Referenties
INA:EGB1815-E50-Y
Rubix:03191249
Fabrikant:0702419020000
EAN:4012802760262

Productdetails : INA EGB 1815 E50/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.
Toepassingen
Voor een soepele lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,7 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,26 excl. BTW
/ stuk
€ 2,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen