Referenties
INA:EGB1825-E40-B-Y
Rubix:03191251
Fabrikant:0708466000000
EAN:4012802755114

Productdetails : INA EGB 1825 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,6 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen