Referenties
INA:EGB2030-E40-B-Y
Rubix:03191253
Fabrikant:0708484240000
EAN:4012802755152

Productdetails : INA EGB 2030 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,39 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden