Referenties
INA:EGB2030-E50-Y
Rubix:03190215
Fabrikant:0702427390000
EAN:4012802760132

Productdetails : INA EGB 2030 E50/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.
Toepassingen
Voor een soepele lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,36 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden