Referenties
INA:EGB2550-E40-Y
Rubix:03190064
Fabrikant:0703962130000
EAN:4012802759754



Productdetails : INA EGB 2550 E40/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.
Toepassingen
For smooth bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,1 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,31 excl. BTW
/ stuk
€ 7,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden